ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47866755 品番 D20SOH
参考基準価格(税別)¥475,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
呼び径(A)125 呼び圧力20K 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)400 寸法H(mm)515 寸法D(mm)355 材質(シート)S28C 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 呼び径(inch)5 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)S25C 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-5 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする