大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47866764
品番
D20SOH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥591,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
呼び径(A)
150
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
444
寸法H(mm)
595
寸法D(mm)
400
材質(シート)
S28C
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
呼び径(inch)
6
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
S25C
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-5
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ストップバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材