3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード47867008 品番6005
参考基準価格(税別)¥2,516 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。

ガスの種類有機ガス、ホルムアルデヒド 破過時間有機ガス:50分以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50分以上(平均実測値:175) 防塵機能あり 適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ 種別吸収缶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする