※棒状

14S2M100-P スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867136 14S2M100-P スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867136 14S2M100-P スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47867136

スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47867136 品番 14S2M100-P
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

種類タイミングプーリ 呼び幅100mm 材質高力アルミニウム合金 歯数14 形状棒状 ピッチ(mm)2 歯形S2M ピッチ径(Φmm)8.91 外径O.D.(Φmm)8.4 寸法PLD(mm)0.254
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする