アミッタリ
アミッタリの 電気測定
アミッタリの 電気測定その他関連用品
ガウスメーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(試験磁場)直流(DC)磁場(静磁場)
注文コード
47867148
品番
OSK97BX226-200D
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル
仕様
(試験磁場)直流(DC)磁場(静磁場)
寸法(mm)
140×73×30
測定範囲
0〜200mT〜2000mT
質量(g)
180
電源
単三電池×4本
精度(%)
DC 5(均一磁場での測定の場合)
機能
ピーク保持、GS/mTの単位変換可
単位
mT/Gs
ディスプレイ
液晶表示
使用環境温度(℃)
5〜40
極性
【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ
使用環境湿度(%)
20〜80(結露しない事)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870