OSK97BX226-200DA ガウスメーター アミッタリ 47867157 OSK97BX226-200DA ガウスメーター アミッタリ 47867157 OSK97BX226-200DA ガウスメーター アミッタリ 47867157

ガウスメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(試験磁場)直流(DC)磁場(静磁場)、交流(AC)磁場(動磁場) 注文コード47867157 品番OSK97BX226-200DA
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル 仕様(試験磁場)直流(DC)磁場(静磁場)、交流(AC)磁場(動磁場) 寸法(mm)140×73×30 測定範囲0〜200mT〜2000mT 質量(g)180 電源単三電池×4本 精度(%)DC:2、AC:2、10-200Hz(均一磁場での測定の場合) 機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可 周波数範囲(Hz)10〜200 単位mT/Gs ディスプレイ液晶表示 使用環境温度(℃)5〜40 極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ 使用環境湿度(%)20〜80(結露しない事)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,020 / 税込 ¥2,222
沖縄地方数量1につき ¥2,160 / 税込 ¥2,376
離島数量1につき ¥2,160 / 税込 ¥2,376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする