※棒状
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47867215
品番
14S5M100-P
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類
タイミングプーリ
呼び幅
100mm
材質
鋼材
歯数
14
形状
棒状
ピッチ(mm)
5
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
22.28
外径O.D.(Φmm)
21.32
寸法PLD(mm)
0.48
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。