ESPER
ESPERの LLC(クーラント)
LLC EXTEND
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(2L)
注文コード
47868374
品番
LLCEX2PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。
清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
仕様
希釈不要
成分
エチレングリコール、防錆剤
色
ピンク
容量(L)
2
希釈倍率
希釈不要
凍結温度(℃)
-36
危険物の類別
非危険物