ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MM74HC373WMX Dタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47869414
品番
MM74HC373WMX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロジックファミリー
74HC
出力方式
3ステート
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
20
寸法(mm)
13.005×7.595×2.642
高さ(mm)
2.642
長さ(mm)
13.01
動作供給電圧(V)
2
仕様
【ラッチモード】透明、【ラッチエレメント】Dタイプ、【ビット数】8bit、74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS