仕様ツェナーダイオード830mW、BZT52Hシリーズ、Nexperia.汎用ツェナーダイオード(最大830mW)ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現表面実装ケースSOD-123F
長さ(mm)2.7
幅(mm)1.7
寸法(mm)2.7×1.7×1.2
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOD-123F
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)1
最大パワー消費(mW)830
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)40