nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP デュアル NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
シングル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
注文コード
47871207
品番
PUMH4,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
1チップ当たりのエレメント数
2
最大連続コレクタ電流(mA)
100
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
入力抵抗
10kΩ
実装タイプ
表面実装
パッケージ
UMT
ピン数(ピン)
6
最小DC電流ゲイン
200
トランジスタ構成
絶縁型
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.15
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
動作温度(℃)
-65
仕様
シングル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応