ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
47871916
品番
FCH47N60NF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・仕様・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
368
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
46
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
600
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
64
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30・30