150MTS8M1912 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47872011 150MTS8M1912 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47872011

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47872011 品番 150MTS8M1912
参考基準価格(税別)¥15,410 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8M ベルト幅(mm)15 歯数239 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1912 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び長さ1912 ベルト呼び幅150 高さ(mm)5.3 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 寸法PLD(mm)0.686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする