150MTS8M2040 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47872045 150MTS8M2040 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47872045

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47872045 品番 150MTS8M2040
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8M ベルト幅(mm)15 歯数255 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)2040 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び長さ2040 ベルト呼び幅150 高さ(mm)5.3 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 寸法PLD(mm)0.686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする