画像準備中

NXP マイコン HCS08 8ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(98個) 注文コード47872835 品番MC9S08QG8CDNE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ファミリー名HCS08 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 ピン数(ピン)8 デバイスコアS08 データバス幅8bit プログラムメモリ容量8kB 最大周波数(MHz)20 主記憶(RAM)容量(標準/最大)512B チャンネル数【ADC】4、【SPI】1 ユニット数【PWM】1 動作供給電圧(V)1.8〜3.6 仕様S08ファミリマイクロコントローラ プログラムメモリフラッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする