三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47873296
品番
15S2M100-P
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類
タイミングプーリ
呼び幅
100mm
材質
高力アルミニウム合金
歯数
15
形状
棒状
ピッチ(mm)
2
歯形
S2M
ピッチ径(Φmm)
9.55
外径O.D.(Φmm)
9.04
寸法PLD(mm)
0.254
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。