ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFET スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
注文コード
47873429
品番
FFSP1265A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
2Tab
パッケージ
TO2202L
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(mW)
115W
材質(トランジスタ)
SiC
カテゴリー
シリコンカーバイドショットキーダイオード