ファミリー名KinetisEA
パッケージLQFP
実装タイプ表面実装
ピン数(ピン)64
デバイスコアARMCortexM0
データバス幅32bit
プログラムメモリ容量16kB
最大周波数(MHz)40
主記憶(RAM)容量(標準/最大)2kB
チャンネル数【ADC】16、【SPI】2、【UART】3
ユニット数【PWM】3
動作供給電圧(V)2.7〜5.5
仕様KinetisEAシリーズマイクロコントローラ.KinetisEAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARMCortexM0コアをベースに、車載用途向けに設計されています。このシリーズはEMC/ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。.最高48MHzのCortexM0マイクロプロセッサフラッシュメモリ最大128KBSRAM最大16KB16チャンネル12ビットADC単一サイクルI/Oアクセスポート電源2.7〜5.5Vdc動作温度範囲40〜125