コミックラック ハイタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47874236 品番 CORK-1860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

本がぴったり収納できるマルチラックのハイタイプです。高さを使って空間を有効活用できる大容量シェルフです。オフィスなど様々なシーンで使用できるシンプルデザインで選べる5色展開。
安定性をあげるため、底板の奥行きを長く設計しました。転倒防止金具付きで安心してお使いいただけます。
〈本や書類をスッキリしまえる、大容量の収納力〉
1棚あたり文庫本なら約46冊、コミック(新書判)なら約38冊、青年コミック(B6判)なら約32冊収納できるブックシェルフ。
本を収納するためのジャストサイズ設計です。
〈たっぷりしまえる丈夫な造り〉
全体耐荷重は約70kg、天板・棚板は約10kg。板の厚さは1.8cmでしっかりとした収納棚です。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) アッシュブラウン 質量(g)19800 耐荷重(kg)全体70、(棚板1枚あたり)10 内寸(mm)(固定棚)【1段目・4段目】560×169×430、【2段目・3段目】560×169×425 棚板数(枚)固定3枚、可動4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×230×1800 収納量【1段あたりの目安】文庫本なら:約46冊、コミック(新書判)なら:約38冊、青年コミック(B6判)なら:約32冊
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする