※標準

187MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47875563 187MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47875563 187MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47875563 187MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47875563

タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)379.98 注文コード47875563 品番187MXL3.2
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)3.2 歯数187 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)379.98 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅3.2 使用温度範囲(℃)-30〜80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47863821
2023-12-13
用途:
実体顕微鏡(オリンパスSZX9)のズーム鏡筒内の駆動ベルト交換に使用。

巾・ピッチがピッタリ合い修理できた。6か月経過したが今のところ順調に作動している。価格は手ごろだが、送料がかかり割高になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする