LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 健康器具・機器
LITEC (ライテック)の エクササイズ用品
ピラティスヨガマット 6mm ピンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47876905
品番
MN151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
室内運動に最適なマット。快適なエクササイズをサポートします。
材質
本体・PVC、ベルト・ポリエステル
色
ピンク
質量(g)
約1200
幅(cm)
61
長さ(cm)
173
厚さ(cm)
0.6