※標準

206DXL031 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47877347 206DXL031 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47877347 206DXL031 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47877347 206DXL031 タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47877347

タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47877347 品番 206DXL031
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形DXL ベルト幅(mm)7.9 歯数103 歯ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)523.24 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)20.6 ベルト呼び幅31 使用温度範囲(℃)-30〜80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする