※棒状
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47877541
品番
20S3M100-P
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類
タイミングプーリ
呼び幅
100mm
材質
高力アルミニウム合金
歯数
20
形状
棒状
ピッチ(mm)
3
歯形
S3M
ピッチ径(Φmm)
19.1
外径O.D.(Φmm)
18.34
寸法PLD(mm)
0.381
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。