※B形

20XL037B タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 47877751 20XL037B タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 47877751 20XL037B タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 47877751

タイミングプーリ XL形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 形状B形 注文コード47877751 品番20XL037B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,070
この商品は歯数・形状など34種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)22 寸法H(mm)2 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)23 外径O.D.(Φmm)31.83 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)6 最大軸穴径d(Φmm)14 適合フランジ外径D(mm)38 適合フランジ内径P(mm)26 適合フランジ厚t(mm)1 歯数20 呼び幅037(9.5mm) 付属品フランジ 材質焼結金属 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)5.08 適合フランジF-103826 概略質量(kg)0.088 歯形XL ピッチ径(Φmm)32.34
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※鋳物品につきましては、無くなり次第、鋼材に材質変更となります。
※本商品のW型は【フランジ無し】タイプです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47877751 20XL037B 35267583 P20-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
プロクソンNo24004卓上旋盤 ねじピッチ加工能力拡張

製品写真で盛大に騙されました。現物は梨地の鼠色です。
外観、質感はその辺にあるフェライト磁石にそっくりです。
写真が銀光沢なのでアルミ系かと勘違いして碌に材質をチェックしないで発注したのが愚かなのですが、謎の「焼結金属」です。
注文コード36159277のレビューの応答でS25C焼結品という事になったそうなので同じ三ツ星で素材を大幅に変えて同じ名称で売るわけがないため、恐らくS25Cなのでしょう。
粉末状の切り屑が磁性を持つため、鉄系で間違いなさそうです。

加工はSKS工具で対応可能です。ハンドタップも問題なく立てられます。
HSSで旋削加工した限り、連続切りくずが出ないS45Cないし少し粘るねずみ鋳鉄といった感じです。

φ15軸穴、幅14mm、T15枚のXL形タイミングプーリーをT30枚に置き換える内容でしたが、無事に完了、動作しました。

対象商品:
47877751
2018-01-05
用途:
自作木工旋盤の動力伝達

外観的に精度よく製作されているように感じます。軸穴の6Φから12Φへの加工もスムーズにでき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする