仕様ダーリントンNPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
寸法(mm)6.6×6.8×2.3
ピン数(ピン)3
パッケージDPAK(TO252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大連続コレクタ電流(A)8
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタカットオフ電流(μA)10
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)4.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)100
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン100