※標準

217DL050 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47878162 217DL050 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47878162 217DL050 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47878162 217DL050 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47878162

タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)552.45 注文コード47878162 品番217DL050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など156種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯数58 歯ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)552.45 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)21.7 ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30〜80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47890857
2016-02-12
用途:
自社の機械

ぴたっと合うベルトが直ぐに来て助かりました。価格がもうちょっと安価だと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする