仕様ダーリントンNPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)2.92
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大連続コレクタ電流(A)1.2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30
最大エミッタ-ベース間電圧(V)10
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)30
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン20000
最大コレクタカットオフ電流(nA)100