色背・座:(PPシート)ホワイトターコイズ、脚:メッキ全高(mm)800座面高さ(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)420×410本体質量(kg)4.5仕様手荷物に配慮した背の形状、フルラウンドシート材質背:抗菌剤入りポリプロピレン、座:抗菌剤入りポリプロピレン(クッション)(張り地)、脚:スチール丸パイプ(クロームメッキ)質量(kg)4.5タイプメッキ脚耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×520×800座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×410スタック(可能段)4脚サービス分類組立・設置・取付