仕様小信号NPNトランジスタ、100V超、FairchildSemiconductor
高さ(mm)4.58
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO92
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)140
最大パワー消費(mW)625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)160
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)600
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン20
最大動作周波数(MHz)300