仕様ARM7ファミリマイクロコントローラ、NXP.マイクロコントローラと32kB、64kB、128kB、256kB、512kBの組み込み高速フラッシュメモリを統合した、リアルタイムエミュレーション及び組み込みトレースサポートを持つ16/32ビットARM7TDMISCPUベースのNXPマイクロコントローラ製品です。128ビットワイドメモリインターフェイスと独特のアクセラレータアーキテクチャで、最大クロックレートでの32ビットコード実行を可能にします。.高集積で低電力消費広範囲のシリアル通信インターフェイスとオンチップSRAMオプション代替の16ビットThumbモードで、パフォーマンスペナルティを最小限に抑えながらコードを30%削減32ビットタイマ、PWMチャンネル、最大47GPIOライン産業制御及び医療システムに最適
チャンネル数【ADC】8、【SPI】2
主記憶(RAM)容量(標準/最大)16kB
ピン数(ピン)64
プログラムメモリ容量128kB
パッケージLQFP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)3〜3.6
データバス幅16/32bit
最大周波数(MHz)60
ユニット数【PWM】1
ファミリー名LPC21
デバイスコアARM7TDMIS