曜日別特売
CKS60K チェックスケール VIBRA(新光電子) 47879879

チェックスケール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台最小表示0.01kg/0.02kgひょう量(kg)60注文コード47879879品番CKS60K
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269,800円となります。
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。

用途梱包物の内容量チェック等種類電子天秤ひょう量(kg)60最小表示0.01kg/0.02kgひょう量(g)-最小表示(g)-表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする