ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(2000個)
仕様
小信号NPNトランジスタ、40~50V、FairchildSemiconductor
注文コード
47880246
品番
KSP2222ATA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
仕様・内容量
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号NPNトランジスタ、40~50V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO92
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
40
最大パワー消費(mW)
625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)
2
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
75
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
600
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
40