※A形

24L050A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47880542 24L050A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47880542 24L050A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47880542

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数24 呼び幅050(12.7mm) 形状A形 注文コード47880542 品番24L050A
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は歯数・呼び幅・形状など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)19 外径O.D.(Φmm)72 寸法W(mm)14 最大軸穴径d(Φmm)28 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)78 適合フランジ内径P(mm)58 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数24 呼び幅050(12.7mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 適合フランジF-167858 概略質量(kg)0.55 歯形L ピッチ径(Φmm)72.77
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする