寸法D(mm)44
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)12
寸法LA(mm)26
寸法LB(mm)38
外径O.D.(Φmm)72
寸法W(mm)21
最大軸穴径d(Φmm)28
最小軸穴径d(Φmm)12
適合フランジ外径D(mm)78
適合フランジ内径P(mm)58
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数24
呼び幅075(19.0mm)
付属品フランジ
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)9.525
適合フランジF-167858
概略質量(kg)1.08
歯形L
ピッチ径(Φmm)72.77