メイン画像
HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
47880756
品番
003274130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
エレガントで上品な焦げ茶色の手提げ袋です。洋菓子などに。25チャームバッグの中で、正面巾が最小の規格のひとつです。
手紐:平紐未晒
入数:50枚
材質
未晒クラフト紙80g
寸法(mm)
幅180×マチ105×高220
色
未晒 焦茶C
規格
18-1