nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP 基準電圧IC 出力 2.5 - 36V 表面実装 3ピン SOT-23
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47882197
品番
TL431BQDBZR,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TL431シャントレギュレータ、Nexperia
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1
出力電圧(V)
2.495〜36
入力電圧(V)
37
公称電圧(V)
2.5〜36
出力電流(mA)
100
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
トポロジー
シャント
立ち上がり精度(%)
±0.5
基準タイプ
可変