WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
NXP 整流ダイオード 14A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47882468
品番
BYV79E-200,127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
整流ダイオード、WeEnSemiconductors
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
9.4
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・シリコンジャンクション
パッケージ
TO-220AC
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.4
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
ピーク逆電流(μA)
50
ピーク逆回復時間(ns)
30