ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
ピン数(ピン)
31(Tab)
注文コード
47882626
品番
FZT649
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ピン数・内容量
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号NPNトランジスタ、最大30V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)
31(Tab)
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT223
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
25
最大パワー消費(W)
2
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
35
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
3
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
100