250MTS5M1000 メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47882703 250MTS5M1000 メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47882703

メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47882703 品番 250MTS5M1000
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。
コンパクトな設計ができます。
従来型のプーリが使用できます。

ベルト形MTS5M ベルト幅(mm)25 歯数200 歯ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)1000 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び長さ1000 ベルト呼び幅250 高さ(mm)3.41 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 寸法PLD(mm)0.48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47859463
2017-04-08
用途:
スキャナの前後左右の駆動ベルトの交換です。(切ってストレートにし長さを調節して使用)
製造業

若干歯の部分の形状が違うけど、何とか正常に動いているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする