WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
NXP 整流ダイオード コモンカソード 20A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47882845
品番
BYV32E-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
コモンカソード・シリコンジャンクション
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
TO-220AB
ピン数(ピン)
3
最大順方向降下電圧(V)
1.15
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
9.4
ピーク逆回復時間(ns)
25
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
137
仕様
整流ダイオード、WeEnSemiconductors