仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用NPNトランジスタ、最大1A、ONSemiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40
最大パワー消費(mW)225
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC75
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)600
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン40
最大動作周波数(MHz)100