ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
ピン数(ピン)
3Tab
注文コード
47883789
品番
FJT44KTF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
ピン数・内容量
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高電圧NPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)
3Tab
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT223
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
400
最大パワー消費(W)
2
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
500
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
300
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
40