250MTS8M1600 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47884015 250MTS8M1600 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47884015

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47884015 品番 250MTS8M1600
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,420 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8M ベルト幅(mm)25 歯数200 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1600 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び長さ1600 ベルト呼び幅250 高さ(mm)5.3 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 寸法PLD(mm)0.686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする