NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP I/Oエキスパンダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
インターフェース
I2C
注文コード
47884717
品番
PCF8574T/3,512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネル数
【I/O】8
インターフェース
I2C
ピン数(ピン)
16
パッケージ
SOIC
クロック周波数
100kHz
実装タイプ
表面実装
最大供給電圧(V)
5.5
最小供給電圧(V)
2.3
仕様
シリアルI/Oエキスパンダ、NXPSemiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応