※B形
三ツ星ベルト
タイミングプーリ H形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び幅
150(38.1mm)
歯数
25
形状
B形
注文コード
47884986
品番
25H150B
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
66
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
15
寸法LA(mm)
45
寸法LB(mm)
60
外径O.D.(Φmm)
99.69
寸法W(mm)
40
最大軸穴径d(Φmm)
40
最小軸穴径d(Φmm)
20
適合フランジ外径D(mm)
108
適合フランジ内径P(mm)
84
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
25
呼び幅
150(38.1mm)
付属品
フランジ
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
12.7
適合フランジ
F-1610884
概略質量(kg)
2.83
歯形
H
ピッチ径(Φmm)
101.06
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。