NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP I/Oエキスパンダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(63個)
インターフェース
I2C、SMBus
注文コード
47885015
品番
PCA9535PW,112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネル数
【I/O】16
インターフェース
I2C、SMBus
ピン数(ピン)
24
パッケージ
TSSOP
クロック周波数
400kHz
実装タイプ
表面実装
最大供給電圧(V)
5/5.5
最小供給電圧(V)
2.3
仕様
シリアルI/Oエキスパンダ、NXPSemiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応