仕様PINダイオード、NXPSemiconductors.RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
長さ(mm)2.2
寸法(mm)2.2×1.35×1
高さ(mm)1
ピン数(ピン)3
ダイオードシリーズ
動作温度(℃)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションアッテネータ・スイッチ
パッケージUMT
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)(最大)1.35/100mA(最大IF)
順方向電圧(V)(最大)1.1
最大順方向電流(mA)100
最大ダイオードキャパシタンス(pF)0.35
キャリアライフ時間(μs)1.55
最大逆電圧(V)100