※A形

26H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47885643 26H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47885643 26H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47885643

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅200(50.8mm) 歯数26 形状A形 注文コード47885643 品番26H200A
参考基準価格(税別)¥12,560 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び幅・歯数・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)59 外径O.D.(Φmm)103.73 寸法W(mm)54 最大軸穴径d(Φmm)50 最小軸穴径d(Φmm)25 適合フランジ外径D(mm)112 適合フランジ内径P(mm)90 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数26 呼び幅200(50.8mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-1611290 概略質量(kg)3.44 歯形H ピッチ径(Φmm)105.11
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする