※A形

26L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47885704 26L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47885704 26L100A タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47885704

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数26 呼び幅100(25.4mm) 形状A形 注文コード47885704 品番26L100A
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は歯数・呼び幅・形状など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)33 外径O.D.(Φmm)78.07 寸法W(mm)28 最大軸穴径d(Φmm)28 最小軸穴径d(Φmm)12 適合フランジ外径D(mm)86 適合フランジ内径P(mm)66 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数26 呼び幅100(25.4mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 適合フランジF-168666 概略質量(kg)1.14 歯形L ピッチ径(Φmm)78.83
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする