エコレッチバンド 85

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47885777 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

脱ストレッチフィルムで、環境へ配慮!定型物・不定形物に使えるストレッチタイプのバンド。荷物を選びません。折り返しベルトで強力に締め付けができるので、重い荷物でも安心してご使用になれます。伝票、識別表記を入れられるポケット付きで、内容物、LOTなど外から一目でわかります。1人で簡単に荷物を固定できます。

用途倉庫内の荷物保管に、ストレッチフィルムに代わる荷崩れ防止バンドです。 寸法(mm)850×4420 適合パレットサイズ(1辺)1000〜1100mm 対応外周(cm)380〜440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする